TOP CABLE - Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 4G10mm² (Bobina) - 2604010.

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 4G10mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 10 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

2604010.

Ref.Sonepar

TOPC2604010.

EAN

8428722013948

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

10 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Apantallamiento:

sí

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

16.4 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

505 kg/km

Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 4G10mm2 en Bobina.El cable SCREENFLEX 200 es un cable de potencia y control apantallado. Se utiliza en las conexiones de suministro de potencia para evitar generar campos electromagnéticos, con el objeto de proteger equipos electrónicos o cables de señal cercanos. También protege de interferencias externas. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 según EN 60228. Aislamiento: PVC.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE