TOP CABLE - Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 4G10mm² (Bobina) - 2604010.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
2604010.
Ref.Sonepar
TOPC2604010.
EAN
8428722013948
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
16.4 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
505 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE