TOP CABLE - Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 5G1,5mm² (Bobina) - 2405001M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1590 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2405001M
Ref.Sonepar
TOPC2405001M
EAN
8428722011838
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
9.5 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
138.8 kg/km


