TOP CABLE - Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 8G1mm² (Bobina) - 2408001.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 8
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1069 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2408001.
Ref.Sonepar
TOPC2408001.
EAN
8428722012019
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
8
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
10.9 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
172.1 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE