TOP CABLE - Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 16 amarillo / verde (Caja)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
131V016.R100
Ref.Sonepar
TOPC131V016.R100
EAN
8428722058390
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Verde/amarillo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
7 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
158 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE