TOP CABLE - Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 1mm² violeta (Caja)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
131L001.R100
Ref.Sonepar
TOPC131L001.R100
EAN
8428722057799
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Violeta
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
2.5 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
13 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE