TOP CABLE - Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 35 amarillo / verde (Caja)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 35 amarillo / verde (Caja)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

131V035.

Ref.Sonepar

TOPC131V035.

EAN

8428722008074

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color núcleo:

Verde/amarillo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

9.9 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

334 kg/km

Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 35 amarillo verde en Caja. El cable TOPFLEX H05V-K y H07V-K ha sido especialmente diseñado para instalaciones de trazado complejo que requieren un cable flexible. Este cable eléctrico es especialmente adecuado para cableado doméstico. También puede ser usado para cableado de equipos, distribuidores, armarios e iluminación. Adicionalmente, se recomienda el uso de este cable de baja tensión para instalación en falsos techos. Los cables hasta 1 mm2 son especialmente adecuados para señalización y control.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE