TOP CABLE - Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 6mm² gris (Caja)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 6mm² gris (Caja)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 6 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 100 metro

Huella de carbono del producto

361 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

131G006.R100

Ref.Sonepar

TOPC131G006.R100

EAN

8428722057713

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

6 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color núcleo:

Gris

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

4.6 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

61 kg/km

Cable TOPFLEX VK H05/H07VK 6mm2 gris en Caja. El cable TOPFLEX H05V-K y H07V-K ha sido especialmente diseñado para instalaciones de trazado complejo que requieren un cable flexible. Este cable eléctrico es especialmente adecuado para cableado doméstico. También puede ser usado para cableado de equipos, distribuidores, armarios e iluminación. Adicionalmente, se recomienda el uso de este cable de baja tensión para instalación en falsos techos. Los cables hasta 1 mm2 son especialmente adecuados para señalización y control.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE