TOP CABLE - CABLE TOPFLEX VVF H05VV-F 2x1 BLANCO BOBINA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
0902001.
Ref.Sonepar
TOPC0902001.
EAN
8428722006124
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
6.6 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
59 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE