TOP CABLE - CABLE TOPFLEX VVF H05VV-F 2x1 BLANCO ROLLO

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - CABLE TOPFLEX VVF H05VV-F 2x1 BLANCO ROLLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

0902001.R100

Ref.Sonepar

TOPC0902001.R100

EAN

8428722057089

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Blanco

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

6.6 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

59 kg/km

Cable TOPFLEX VVF H05VV-F 2x1 blanco en Rollo.. Se recomienda para instalaciones domésticas y también puede ser utilizado para servicio móvil ligero. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE/EN 60228. Aislamiento: PVC. Cubierta: PVC flexible. Los colores estándar son gris, blanco y negro. Otros colores disponibles bajo demanda. Embalaje: Disponible en rollos con film retractilado (longitudes de 50 y 100 m) y bobinas. Norma Nacional/ Europea: UNE-EN 60332-1. Norma Internacional: IEC 60332-1. ITC-BT: 20/27/30/33/49

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE