TOP CABLE - CABLE TOPFLEX VVF H05VV-F 3G2,5 BLANCO ROLLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
2698 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
0903002MR100
Ref.Sonepar
TOPC0903002MR100
EAN
8428722057201
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
9.8 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
153 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


