TOP CABLE - CABLE TOPWELD H01N2-D (SOLDA)1x95mm2 BOBINA

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - CABLE TOPWELD H01N2-D (SOLDA)1x95mm2 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 95 mm²

  • Categoría conductor - Clase D = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Goma

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3101095.

Ref.Sonepar

TOPC3101095.

EAN

8428722027266

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

95 mm²

Categoría conductor:

Clase D = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Goma

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Material funda exterior:

Goma

Especificación material funda externa:

Goma (CPE/CSP)

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

17.4 mm

Tensión nominal U0:

100 V

Tensión nominal U:

100 V

Peso:

945 kg/km

Cable TOPWELD H01N2-D (SOLDA)1x95mm2 en Bobina. El cable TOPWELD H01N2-D ha sido especialmente diseñado para transmitir altas corrientes entre el generador de soldadura y el electrodo. Su alto grado de flexibilidad facilita el uso de la herramienta de soldadura y evita la formación de nudos en el cable que podrían causar la rotura interna del conductor. También puede ser utilizado en máquinas de soldar automáticas, cintas transportadoras y líneas de montaje o producción, como líneas de montaje de automóviles. Conductor: Cobre electrolítico flexible, clase D según UNE-EN 50525-2-81. Cubierta: Goma (tipo EM5). Color negro. Norma Nacional/ Europea: UNE-EN 60332-1. Norma Internacional: IEC 60332-1..

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE