TOP CABLE - Cable TOXFREE PLUS ZH 331 RZ1K (AS+) sección 2x2,5mm² (Bobina) CPR Eca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
751 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6902002ME
Ref.Sonepar
TOPC6902002M
EAN
8428722227024
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Naranja
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
9.3 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
134 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


