TOP CABLE - Cable TOXFREE PLUS ZH331 SZ1KAS+3G6 (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

6903006GC

Ref.Sonepar

313937

EAN

8428722226133

Cable TOXFREE PLUS ZH331 SZ1KAS+3G6 en Bobina. Cable de potencia resistente al fuego TOXFREE PLUS 331 ZH SZ1-K (AS+). El cable resistente al fuego Toxfree Plus 331 ZH SZ1-K (AS+) / RZ1-K (AS+) está especialmente diseñado para poder transmitir energía eléctrica en las condiciones extremas que se presentan en un incendio prolongado, garantizando el suministro a los equipos de emergencia, tales como alumbrados de señalización, extractores de humos, alarmas acústicas, bombas de impulsión de agua, etc. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso se recomienda para los circuitos de emergencia en lugares públicos como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, túneles, metros, etc. así como en centros de cálculo, oficinas, plantas de producción, laboratorios, etc.Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.Aislamiento: SZ1-K: Silicona especial termoestable hasta sección de 4 mm2 . Cubierta: Poliolefina ignifugada, de color naranja, libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, y no propagadora del mismo.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE