TOP CABLE - Cable TOXFREE PLUS ZH331 SZ1KAS+4G1,5 (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6904001MC

Ref.Sonepar

416895

EAN

8428722226140

Cable TOXFREE PLUS ZH331 SZ1KAS+4G1,5 en Bobina. Cable de potencia resistente al fuego TOXFREE PLUS 331 RH RZ1-K (AS+). El cable resistente al fuego Toxfree Plus 331 ZH RZ1-K (AS+) / RZ1-K (AS+) está especialmente diseñado para poder transmitir energía eléctrica en las condiciones extremas que se presentan en un incendio prolongado, garantizando el suministro a los equipos de emergencia, tales como alumbrados de señalización, extractores de humos, alarmas acústicas, bombas de impulsión de agua, etc. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso se recomienda para los circuitos de emergencia en lugares públicos como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, túneles, metros, etc. así como en centros de cálculo, oficinas, plantas de producción, laboratorios, etc.Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.Aislamiento: RZ1-K: Cinta de mica + XLPE a partir de 6 mm2. Cubierta: Poliolefina ignifugada, de color naranja, libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, y no propagadora del mismo.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE