TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH ES 07Z1-K 25mm² gris (Caja)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
151G025.R100
Ref.Sonepar
TOPC151G025.R100
EAN
8428722070217
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color núcleo:
Gris
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
8.8 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
246 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE