TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH ES07Z1-K (AS) 3G25+1,5mm² (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH ES07Z1-K (AS) 3G25+1,5mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

  • Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6 - B2ca

  • Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6 - s1a

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

1503025R

Ref.Sonepar

TOPC1503025R

EAN

8428722058468

Material del conductor:

Cobre

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

B2ca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1a

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

19.5 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

760 kg/km

Cable TOXFREE ZH ES07Z1KAS 3G25+1,5mm2 en Bobina. Cable TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) Baja tensión 300/500 V 450/750V. Los cables unipolares libres de halógenos Toxfree ZH ES05Z1-K y H07Z1-K (AS) son cables de alta seguridad. En caso de incendio no emiten sustancias tóxicas, por lo que protegen a las personas. Tampoco emiten gases corrosivos, por lo que evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso es obligado en locales de pública concurrencia como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, etc., así como en centros de cálculo, oficinas, plantas de producción, armarios de cableado, laboratorios, etc.Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228. Aislamiento: Poliolefina ignifugada, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. El material utilizado confiere unas propiedades extradeslizantes.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE