TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH RZ1-K (AS) 1x150mm² (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH RZ1-K (AS) 1x150mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 150 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3201150.

Ref.Sonepar

TOPC3201150.

EAN

8428722016666

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

150 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

23.4 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

1529 kg/km

Cable TOXFREE ZH RZ1-K AS 1x150mm2 Bobina El cable cero halógenos TOXFREE ZH RZ1-K (AS) es un cable de alta seguridad. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE/EN 60228. Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE). Cubierta: Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Cable de uso obligado en locales de pública concurrencia como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, túneles, metros, etc, así como en centros de cálculo, oficinas, plantas de producción, laboratorios, etc., según el REBT.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE