TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH RZ1-K (AS) 1x50mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
3201050.
Ref.Sonepar
102335
EAN
8428722016628
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
15.4 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
579 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


