TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH RZ1-K (AS) 4x16mm² (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 16 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3204016.

Ref.Sonepar

TOPC3204016.

EAN

8428722016949

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

16 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

20.4 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

391 kg/km

Cable TOXFREE ZH RZ1-K AS 4x16mm2 Bobina. El cable cero halógenos TOXFREE ZH RZ1-K (AS) es un cable de alta seguridad. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE/EN 60228. Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE). Cubierta: Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Cable de uso obligado en locales de pública concurrencia como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, túneles, metros, etc, así como en centros de cálculo, oficinas, plantas de producción, laboratorios, etc., según el REBT.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE