TOP CABLE - CABLE TOXFREE ZH XZ1 S 1x240mm2 ALUMINIO BOBINA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
5801240.
Ref.Sonepar
TOPC5801240.
EAN
8428722076769
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
24.4 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
833 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE