TOP CABLE - CABLE X-VOLT HEPRZ1 12/20KV 1x150 BOBINA - 30301150.

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - CABLE X-VOLT HEPRZ1 12/20KV 1x150 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Aluminio

  • Sección del conductor - 150 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

19.227 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

30301150.

Ref.Sonepar

TOPC30301150.

EAN

8428722084313

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Aluminio

Sección del conductor:

150 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

1

Especificación aislamiento de núcleo:

Goma - etileno propileno de grado duro (HEPR)

Apantallamiento:

sí

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Rojo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Fca

Diámetro exterior aprox.:

33.1 mm

Peso:

1271 kg/km

Tensión nominal U0:

12 kV

Tensión nominal U:

20 kV

Cable de aluminio X-VOLT HEPRZ1 (AS) AL de 1x150 mm² para el transporte y distribución de energía en redes de media tensión. Libre de halógenos. Cable de alta seguridad (AS) no propagador del incendio. Características eléctricas MEDIA TENSIÓN 12/20 kV y 18/30 kV. Norma de referencia UNE-HD 620-9E (tipo 9E-5) / NI 56.43.01 Certificados AENOR CPR Construction Product Regulation Cca - s1b, d2, a1 Características térmicas Temp. máxima del conductor: 105ºC. Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s). Temp. mínima de servicio: -30 °C Características frente al fuego No propagación de la llama: según UNE-EN 60332-1 / IEC 60332-1. No propagación del incendio: según EN 50399 Libre de halógenos: según UNE-EN 60754-1 / IEC 60754-1. Baja emisión de humos: según UNE-EN 61034 / IEC 61034: Transmitancia luminosa > 60%. Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 60754-2 / IEC 60754-2. Reacción al fuego CPR, Cca - s1b, d2, a1 según la norma EN 50575. Características mecánicas Radio de curvatura: 15 x diámetro exterior. Resistencia a abrasión Resistencia al desgarro Características químicas Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605. Conductor Conductor de aluminio, clase 2, según UNE-EN 60228 e IEC 60228. Pantalla semiconductora interna Material semiconductor termoestable aplicado sobre el conductor. Aislamiento Etileno propileno de alto módulo (HEPR), DIH-2 según HD 620-1 reticulado en catenaria de atmósfera seca, mediante proceso de triple extrusión. Disponible en versión libre de plomo (SPB). Pantalla semiconductora externa Material semiconductor aplicado sobre el aislamiento. Pelable. Pantalla metálica Corona de alambres de cobre y contraespira de cobre, con una sección mínima de 16 mm2. Separador Cinta de poliéster. Opcionalmente, se sustituye por cinta para obturación del agua (water blocking). (cables tipo –OL). Cubierta exterior Poliolefina ignifugada y libre de halógenos, tipo DMZ2 según HD 620-1.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE