TOP CABLE - CABLE X-VOLT RH5Z1-OL 20KV 1X150 AL - 10301150.W5G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 150 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10301150.W5G
Ref.Sonepar
TOPC10301150W5G
EAN
8499210119718
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
150 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Rojo
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
32 mm
Peso:
1050 kg/km
Tensión nominal U0:
12 kV
Tensión nominal U:
20 kV


