TOP CABLE - CABLE X-VOLT RHZ1-2OL 12/20KV 1x150 BOBINA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 150 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
19.227 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
10301150.2W
Ref.Sonepar
TOPC10301150.2W
EAN
8428722084160
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
150 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Rojo
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
30.3 mm
Peso:
1055 kg/km
Tensión nominal U0:
12 kV
Tensión nominal U:
20 kV
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE