TOP CABLE - CABLE X-VOLT RHZ1-2OL 12/20KV 1x240 BOBINA

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - CABLE X-VOLT RHZ1-2OL 12/20KV 1x240 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Aluminio

  • Sección del conductor - 240 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

29.641 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10301240.2W

Ref.Sonepar

TOPC10301240.2W

EAN

8428722084016

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Aluminio

Sección del conductor:

240 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

1

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Apantallamiento:

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Rojo

Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Fca

Diámetro exterior aprox.:

35.3 mm

Peso:

1455 kg/km

Tensión nominal U0:

12 kV

Tensión nominal U:

20 kV

Cable X-VOLT RHZ1-2OL 12/20KV 1x240 en Bobina. Cable para instalaciones fijas. Adecuado para el transporte y distribución de energía eléctrica en redes de media tensión. Apto para instalaciones interiores, exteriores y enterrado (tanto directa- mente como bajo tubo), donde exista riesgo de agresiones mecánicas. Especialmente recomendado para instalaciones donde se espere riesgo de presencia de aceites y agentes químicos de tipo hidrocarburos o sus derivados. Conductor Cobre electrolítico recocido, clase 2 según EN 60228 / IEC 60228. Pantalla semiconductora interior. Pantalla sobre el conductor de compuesto semiconductor termoestable, colocado simultáneamen- te con el aislamiento en triple extrusión. Aislamiento Polietileno reticulado, tipo XLPE según la norma IEC 60502-2. Reticulado en línea catenaria con atmósfera de nitrógeno.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE