TOP CABLE - Cable XTREM H07RN-F 750V 3G6mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2698 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3003006G
Ref.Sonepar
120000
EAN
8428722053524
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Diámetro exterior aprox.:
14.8 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
370 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


