TOP CABLE - Cable XTREM H07RN-F 750V 5G2,5mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
5484 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3005002M
Ref.Sonepar
120024
EAN
8428722016369
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
14 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
299 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


