TOP CABLE - Cable XTREM H07RN-F 750V 5G6mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Aislamiento del núcleo - Goma
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
3005006.
Ref.Sonepar
120029
EAN
8428722016383
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
18.4 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
585 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


