TOP CABLE - Cable XTREM H07RN-F 750V sección 1x35mm² (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable XTREM H07RN-F 750V sección 1x35mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Goma

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3001035.

Ref.Sonepar

TOPC3001035.

EAN

8428722016048

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Goma

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Material funda exterior:

Goma

Especificación material funda externa:

Goma (CPE/CSP)

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

14.7 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

469 kg/km

Cable XTREM H07RN-F 750V 1x35mm2 en Bobina.El cable XTREM H07RN-F está diseñado para suministrar energía a aparatos de baja tensión, incluyendo motores eléctricos y bombas sumergibles en instalaciones de aguas profundas, así como en muchos otros tipos de equipos electrónicos. Este cable ha sido fabricado usando polímeros mejorados respecto a las especificaciones de norma, lo que lo convierte en un cable altamente polivalente, con una temperatura y tensión de servicio superiores a los indicados en las normativas internacionales. Se admite el empleo hasta 1.000 V en corriente alterna y en corriente continua en montaje fijo protegido (en tubos o aparatos) y para conexiones de motores de aparatos elevadores y de aparatos análogos.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE