TOP CABLE - CBL.TOXFREE ZH RC4Z1-K(AS)4G1,5MM2 BOB.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1912 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2004001M
Ref.Sonepar
TOPC2004001M
EAN
8428722052626
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
10.3 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
145 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


