TOP CABLE - FLEXTEL FERIA GUIRNALDAS 2X1,5 NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1339 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
0702001M
Ref.Sonepar
559796
EAN
8499211896861
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Plano
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Anchura aproximada de cable:
13.5 mm
Altura aproximada de cable:
5.5 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
124 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


