TOP CABLE - POWERFLEX RV-K 0,6/1KV 4G50

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - POWERFLEX RV-K  0,6/1KV 4G50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 50 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3304050G

Ref.Sonepar

TOPC3304050G

EAN

8499160802210

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

50 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

30.4 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

2294 kg/km

El cable POWERFLEX RV-K es un cable flexible de potencia diseñado para satisfacer los requisitos industriales más exigentes: conexiones industriales de baja tensión, redes urbanas, instalaciones en edificios, etc. Su flexibilidad lo hace particularmente adecuado en trazados difíciles. Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado en todo tipo de condiciones ambientales: zonas húmedas y secas, instalación al aire libre, enterrado, e incluso sumergido en agua (AD7), sin que perjudique la vida útil del cable. Conductor de cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 Características eléctricas: BAJA TENSIÓN 0,6/1kV Norma de referencia: IEC 60502-1 - UNE 21123-2 ITC ITC: 9/20/30/31 Certificados: AENOR / KEMA-KEUR / BUREAU VERITAS / CE / RoHS CPR Construction Product Regulation Eca Características térmicas: Temperatura máxima del conductor: 90ºC. Temperatura máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s) Temperatura mínima de servicio:-40ºC (estático con protección). Temperatura mínima de instalación y manipulación: 0°C (en la superficie del cable). Características frente al fuego: No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. Reducida emisión de halógenos.Cloro < 15%. Reacción al fuego CPR, Eca según la norma EN 50575. Características mecánicas: Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior Resistencia a los impactos: AG2 Medio Características químicas: Resistencia a los ataques químicos: Buena Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605. Presencia de agua Presencia de agua: AD7 Inmersión Otros: Marcaje: metro a metro Condiciones de instalación: Al aire. Enterrado. Entubado. Aplicaciones: Uso industrial Alumbrado exterior. Embalaje Disponible en rollos de 100m -con film retractilado- y bobinas. Aislamiento: Polietileno reticulado tipo DIX-3 según HD 603-1 y tipo XLPE según IEC 60502-1. Cubierta: PVC flexible tipo DMV-18 según HD 603 y tipo ST2 según IEC 60502-1 de color negro.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE