TOP CABLE - POWERFLEX RV-K 0,6/1KV 4G70 MM² NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 70 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
3304070G
Ref.Sonepar
TOPC3304070G
EAN
8499093809478
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
70 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
35.5 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
3127 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


