TOP CABLE - TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X4 NEGRO R100

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X4 NEGRO R100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Goma

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

5601004.NR100

Ref.Sonepar

TOPC5601004NR100

EAN

8499212051856

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Goma

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

5.4 mm

Peso:

60 kg/km

Tensión nominal U0:

1500 kV

Tensión nominal U:

1800 kV

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE