TOP CABLE - TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X4 NEGRO R1000

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X4 NEGRO R1000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Goma

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

5601004.NR1000

Ref.Sonepar

TOPC601004NR1000

EAN

8499211895949

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Goma

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

5.4 mm

Peso:

60 kg/km

Tensión nominal U0:

1500 kV

Tensión nominal U:

1800 kV

El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K de 1x4 mm² es apto para instalaciones fotovoltaicas, certificado por TÜV según IEC 62930 y EN 50618, es el adecuado para instalaciones solares, tanto en instalación fija como en servicio móvil (huertas solares, instalación en tejados solares -rooftop-, autoconsumo y plantas flotantes). Se trata de un cable muy flexible especialmente indicado para la conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor Es compatible con la mayoría de conectores. Gracias a las prestaciones de sus materiales, puede ser instalado a la intemperie o directamente enterrado en plenas garantías. Características eléctricas: BAJA TENSIÓN 1,5/1,5 kV· ( 1,8) kV. 1,0/1,0 kV· ( U0/U). Norma de referencia EN 50618/ IEC 62930 / UTE C 32-502 Certificados TÜV / RETIE / RoHS / CE / AENOR Características térmicas: Temp. máxima del conductor: 120ºC (durante 20.000h). Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s). Temp. mínima de servicio: -40ºC Características frente al fuego: No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. No propagador del incendio según EN 50399. Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%. Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2. Reacción al fuego CPR, Cca s1b, d2, a1 según EN 50575. Características mecánicas: Radio de curvatura: 4 x diámetro de cable ≤8mm · 5 x diámetro (8-12 mm) · 6 x diámetro de cable > 12mm Resistencia a los impactos: AG2 Medio. Características químicas: Resistencia a grasas y aceites: excelente. Resistencia a los ataques químicos: excelente. Resistencia al ozono según EN 50618. Resistencia a los rayos ultravioleta según EN 50618. Condiciones de instalación: Al aire. Enterrado. Entubado. Aplicaciones: Instalaciones solares fotovoltaicas. Diseño del cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K Conductor: Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 Aislamiento: Goma reticulada de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSHF). Aislamiento según tabla B1, Anexo B de norma EN 50618 e IEC 62930. Cubierta: Goma libre de halógenos de color negro.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE