TOP CABLE - TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X6 NEGRO R500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2872 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
5601006.NR500
Ref.Sonepar
TOPC5601006.NR50
EAN
8499210051285
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Goma
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
6 mm
Peso:
80 kg/km
Tensión nominal U0:
1500 kV
Tensión nominal U:
1800 kV
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE