TOP CABLE - TOXFREE AL - XZ1 (S) 0,6/1KV 1X300 LH NEGRO

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOXFREE AL - XZ1 (S) 0,6/1KV 1X300 LH NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Aluminio

  • Sección del conductor - 300 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 1

  • Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

5801300.

Ref.Sonepar

TOPC5801300.

EAN

8428722093278

Material del conductor:

Aluminio

Sección del conductor:

300 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

1

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

27.8 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

1049 kg/km

Cable TOXFREE ZH XZ1 S 1x300mm2 aluminio en Bobina. El cable de aluminio para la transmisión de potencia no propagador de la llama TOXFREE ZH XZ1 (S) aplica para instalaciones fijas. Adecuado para el transporte de energía eléctrica en redes de distribución pública de baja tensión. Cable de seguridad (S), no propagador de la llama y libre de halógenos. Apto para instalaciones interiores, exteriores y enterrado. Conductor: Aluminio, clase 2 según EN 60228. Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) de color Natural. Cubierta: Poliolefina ignifugada, de color negro, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE