TOP CABLE - TOXFREE ROZ1-K (AS) VFD EMC 0,6/1KV 4G10 MM2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2992 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2004010GNEMC
Ref.Sonepar
TOPC2004010GNEMC
EAN
8499212064559
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
17.2 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
560 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


