TOP CABLE - TOXFREE ZH 05Z1Z1-F 12G1 B2CA

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOXFREE ZH 05Z1Z1-F 12G1 B2CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 12

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3212001.

Ref.Sonepar

TOPC3212001.

EAN

8499215509781

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

12

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

B2ca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

18.4 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

260 kg/km

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE