TOP CABLE - TOXFREE ZH (AS) RC4Z1-K 3G1 MM² 500V

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOXFREE ZH (AS) RC4Z1-K 3G1 MM² 500V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1479 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2003001.

Ref.Sonepar

TOPC2003001.

EAN

8499160885381

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Apantallamiento:

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

7.7 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

84 kg/km

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE