Fin de vida

TOP CABLE - Toxfree ZH ES07Z1-K (AS) (cajas) 1 azul

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Toxfree ZH ES07Z1-K (AS) (cajas) 1 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 200 metro

Huella de carbono del producto

556 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

151A001.R200

Ref.Sonepar

TOPC151A001.R200

EAN

8428722072099

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Color núcleo:

Azul

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

2.5 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

13 kg/km

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE