TOP CABLE - TOXFREE ZH H07Z1-K (AS) 1X25 AM/VERDE - 151V025.

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOXFREE ZH H07Z1-K (AS) 1X25 AM/VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 25 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

151V025.

Ref.Sonepar

TOPC151V025.

EAN

8428722009187

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

25 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Color núcleo:

Verde/amarillo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

8.8 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

246 kg/km

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE