TOP CABLE - TOXFREE ZH RC4Z1-K 12G1 MM² 500V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 12
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
2012001.
Ref.Sonepar
TOPC2012001.
EAN
8499211895895
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
12
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
13 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
260 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE