TOP CABLE - TOXFREE ZH RC4Z1-K 2X1 500 V

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOXFREE ZH RC4Z1-K 2X1 500 V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

751 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2002001.

Ref.Sonepar

120364

EAN

8428722001938

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Apantallamiento:

sí

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

7.3 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

70 kg/km

Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 2x1mm2 en Bobina. El cable SCREENFLEX 200 es un cable de potencia y control apantallado. Se utiliza en las conexiones de suministro de potencia para evitar generar campos electromagnéticos, con el objeto de proteger equipos electrónicos o cables de señal cercanos. También protege de interferencias externas. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 según EN 60228. Aislamiento: PVC.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE