TOP CABLE - TOXFREE ZH ROZ1-K EMC 3X240+3G50 0,6/1KV NEGRO - 2003240JNEMC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento - sí
Material funda exterior - Poliolefina
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2003240JNEMC
Ref.Sonepar
416852
EAN
8499218405042
Material del conductor:
Cobre
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
56.3 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
8765 kg/km


