TOP CABLE - Toxfree ZH RZ1-K (AS) (bobinas) 3G16

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Toxfree ZH RZ1-K (AS) (bobinas) 3G16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3203016G.

Ref.Sonepar

TOPC3203016G

EAN

8428722217254

La manguera TOXFREE ZH RZ1-K AS de 3x16 mmes un cable libre de halógenos, con baja emisión de humos y no propagador del incendio. Es un cable de alta seguridad. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Su instalación es de uso obligado en locales de pública concurrencia como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general. Características del cable TOXFREE ZH RZ1-K AS Características eléctricas: BAJA TENSIÓN 0,6/1kV Norma de referencia: IEC 60502-1 / UNE 21123-4 ITC ITC: 9/14/15/20/28/30/31 Certificados: AENOR / SEC/ RoHS / CE / KEMA-KEUR CPR Construction Product Regulation Características térmicas: Temp. máxima del conductor: 90ºC Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s). Temp. mínima de servicio: -40ºC (estático con protección). Temperatura mínima de instalación y manipulación: 0°C. Características frente al fuego: No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3 / IEC 60332-3 y EN 50399. Libre de halógenos según UNE-EN 60754-1 e IEC 60754-1 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 80%. Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2. Reacción al fuego CPR, B2ca -s1a, d1, a1 ó Cca -s1a, d1, a1 según la norma EN 50575 Características mecánicas: Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior. Resistencia a los impactos: AG2 Medio. Características químicas: Resistencia a los ataques químicos: aceptable. Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605 y UNE-EN 50618. Presencia de agua Presencia de agua: AD5 chorros de agua. Condiciones de instalación: Al aire. Enterrado. Entubado. Aplicaciones: Uso industrial. Locales de pública concurrencia. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 Aislamiento: Polietileno reticulado tipo XLPE según IEC 60502-1 y tipo DIX-3 según HD 603. Cubierta: Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio tipo ST8 según IEC 60502-1 y tipo DMZ-E según UNE 21123-4. Cable no propagador del incendio.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE