TOP CABLE - TOXFREE ZH RZ1MAZ1-K 0,6/1KV 1X240 MM²

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - TOXFREE ZH RZ1MAZ1-K 0,6/1KV 1X240 MM²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 240 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

6601240.

Ref.Sonepar

570940

EAN

8499212071069

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

240 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

32.5 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

2765 kg/km

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE