TOP CABLE - TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV 2X1,5 MM² CCA - 6602001M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2992 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6602001M
Ref.Sonepar
TOPC6602001M
EAN
8499212064719
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
11.9 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
270 kg/km


