TOP CABLE - TOXFREE ZH RZ1MZ1-K 0,6/1KV 3G6 MM² CCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6603006G
Ref.Sonepar
TOPC6603006G
EAN
8499212676356
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
15.9 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
520 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


