TOP CABLE - TOXFREE ZH Z1C4Z1-K 5G6 CCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2153 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2005006.
Ref.Sonepar
416856
EAN
8499212064498
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
16 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
435 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


